NORGREN REDUKTIE 14MM X 6 MM 100231406

Pneufit ongelijke steel serie 10023

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:100231406
Rubix:A0127163
Fabrikant:100231406
NORGREN REDUKTIE 14MM X 6 MM 100231406

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1tube ø14 mm (outside ø)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN REDUKTIE 14MM X 6 MM 100231406


▪ Compacte eenheden met vastgehouden klemhulzen en positieve buisverankering
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Eenvoudige buisinvoering voor snelle montage
▪ Voor snelle en eenvoudige montage van pneumatische circuits
▪ Breed assortiment typen beschikbaar
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Pneufit ongelijke steel Ø14x6mm 100231406

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1tube ø14 mm (outside ø)
Profielrechte reducer (push-in snelkoppelingen)
Aansluiting 2tube ø6 mm (outside ø)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
6,81 excl. BTW
/ stuk
8,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen