Referenties
Parker:6605 17 13
Rubix:A0958167


Technische samenvatting
| Materiaal | polyamide met glasvezel (behuizing); roestvrij staal (klemring); nbr (o-ring); behandeld messing (draad) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
Productdetails : PARKER RECHTE INSCHROEF 16,5X1/4 BSPT TRANSAIR 6605 17 13
Transair-koppelingen voor aluminium leiding installeren snel en met minimaal gereedschap. Alle Transair-koppelingen zijn ontworpen om stevig rond Transair-aluminiumleiding te passen, waardoor de systeemefficiëntie toeneemt en persluchtd lekkages worden voorkomen. Transair-koppelingen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor eenvoudige montage en lay-outontwerp van perslucht-, vacuüm- en industriële/inert-gassystemen. Alle Transair-componenten kunnen integreren in bestaande koperen of stalen systemen, waardoor uitbreiding van een bestaand systeem eenvoudig is.
De “full bore”-constructie van Transair-koppelingen, in combinatie met de lage wrijvingscoëfficiënt van de aluminiumleiding, zorgt voor een optimale doorstroming door het gehele persluchtsysteem. Alle koppelingen zijn 100% recyclebaar, siliconenvrij en vervaardigd uit materialen zonder vlamvoortplanting. Alle koppelingen voldoen aan de UL94HB-standaard. Parker Hannifin garandeert dat alle Transair-componenten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende 10 jaar vanaf de installatiedatum.
Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) en 1-1/2” (40mm) koppelingen maken gebruik van push-to-connect-technologie. Alle koppelingen worden vanuit de fabriek voorgedraaid en gemarkeerd geleverd. Voor installatie hoeft u alleen de leiding in de koppeling te duwen totdat de insertiemarkering het einde van de koppeling bereikt. Het is niet nodig de moer van de koppeling verder aan te draaien. Alle 1/2”, 1” en 1-1/2” leidingen worden vanuit de fabriek geleverd met de insertiediepte voorgekleurd gemarkeerd; als in het veld een zaagsnede nodig is, moet de insertiediepte worden gemarkeerd met een Transair marking tool.
Transair 2” (50mm) en 2-1/2” (63mm) koppelingen gebruiken snap ring-technologie. Bij een snap ring-koppeling wordt een polyamide borgring in 2 gaten aan het uiteinde van de leiding geplaatst. Deze ring, samen met het aantrekken van de koppelingenmoeren met een steeksleutel, voorkomt dat de koppeling van de leiding loskomt. Alle 2” en 2-1/2” leidingen worden vanuit de fabriek geleverd met de snap ring-gaten voorgeboord; als in het veld een zaagsnede nodig is, moeten de snap ring-gaten worden geboord met een Transair Drill Jig.
Transair 3” (76mm), 4” (101mm) en 6” (168mm) koppelingen gebruiken clamshell-technologie. De clamshell-koppeling heeft een verwijderbare cartridge (afdichting) die over het uiteinde van de leiding past en door de nokjes aan het uiteinde van de leiding wordt verhinderd om te verschuiven. De koppeling wordt vervolgens over de nokjes en de cartridge geplaatst en met bouten in een kruispatroon vastgezet om beschadiging van de bouten te voorkomen. Alle 3”, 4” en 6” leidingen worden vanuit de fabriek met nokjes geleverd; als in het veld een zaagsnede nodig is, moeten de nokjes worden gemaakt met een Transair lugging tool and die.
Voor volledige installatie-instructies kunt u onze installatiehandleiding downloaden of onze installatievideo’s bekijken.
Markten:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Kenmerken / Voordelen:
• Snelle verbindingstechnologie
• Modulair en herbruikbaar
• Corrosiebestendig
• Full-bore ontwerp
• Optimale doorstroomsnelheid
• 100% recyclebaar
• Snellere installatie
• Lagere installatiekosten
• Onmiddellijke drukopbouw
• Licht van gewicht
• 10 jaar garantie
Toepassingen:
• Perslucht
• Vacuüm
• Industriële/inert gassen (bijv. Argon, Stikstof, Kooldioxide)
Maximale bedrijfdruk:
• 1/2” tot 4”: 232psi (16 bar) wanneer het systeem wordt bediend tussen -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” tot 8”: 188psi (13 bar) wanneer het systeem wordt bediend tussen -4 to +140 F (-20 to + 60 C)
Maximale bedrijfstemperatuur:
• 185°F wanneer het systeem wordt bediend bij 101psi of lager
• 158°F wanneer het systeem wordt bediend bij 145psi of lager
• 140°F wanneer het systeem wordt bediend bij 188psi of lager
• 115°F wanneer het systeem wordt bediend bij 232psi of lager (1/2" tot 4" Alleen)
De “full bore”-constructie van Transair-koppelingen, in combinatie met de lage wrijvingscoëfficiënt van de aluminiumleiding, zorgt voor een optimale doorstroming door het gehele persluchtsysteem. Alle koppelingen zijn 100% recyclebaar, siliconenvrij en vervaardigd uit materialen zonder vlamvoortplanting. Alle koppelingen voldoen aan de UL94HB-standaard. Parker Hannifin garandeert dat alle Transair-componenten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende 10 jaar vanaf de installatiedatum.
Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) en 1-1/2” (40mm) koppelingen maken gebruik van push-to-connect-technologie. Alle koppelingen worden vanuit de fabriek voorgedraaid en gemarkeerd geleverd. Voor installatie hoeft u alleen de leiding in de koppeling te duwen totdat de insertiemarkering het einde van de koppeling bereikt. Het is niet nodig de moer van de koppeling verder aan te draaien. Alle 1/2”, 1” en 1-1/2” leidingen worden vanuit de fabriek geleverd met de insertiediepte voorgekleurd gemarkeerd; als in het veld een zaagsnede nodig is, moet de insertiediepte worden gemarkeerd met een Transair marking tool.
Transair 2” (50mm) en 2-1/2” (63mm) koppelingen gebruiken snap ring-technologie. Bij een snap ring-koppeling wordt een polyamide borgring in 2 gaten aan het uiteinde van de leiding geplaatst. Deze ring, samen met het aantrekken van de koppelingenmoeren met een steeksleutel, voorkomt dat de koppeling van de leiding loskomt. Alle 2” en 2-1/2” leidingen worden vanuit de fabriek geleverd met de snap ring-gaten voorgeboord; als in het veld een zaagsnede nodig is, moeten de snap ring-gaten worden geboord met een Transair Drill Jig.
Transair 3” (76mm), 4” (101mm) en 6” (168mm) koppelingen gebruiken clamshell-technologie. De clamshell-koppeling heeft een verwijderbare cartridge (afdichting) die over het uiteinde van de leiding past en door de nokjes aan het uiteinde van de leiding wordt verhinderd om te verschuiven. De koppeling wordt vervolgens over de nokjes en de cartridge geplaatst en met bouten in een kruispatroon vastgezet om beschadiging van de bouten te voorkomen. Alle 3”, 4” en 6” leidingen worden vanuit de fabriek met nokjes geleverd; als in het veld een zaagsnede nodig is, moeten de nokjes worden gemaakt met een Transair lugging tool and die.
Voor volledige installatie-instructies kunt u onze installatiehandleiding downloaden of onze installatievideo’s bekijken.
Markten:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Kenmerken / Voordelen:
• Snelle verbindingstechnologie
• Modulair en herbruikbaar
• Corrosiebestendig
• Full-bore ontwerp
• Optimale doorstroomsnelheid
• 100% recyclebaar
• Snellere installatie
• Lagere installatiekosten
• Onmiddellijke drukopbouw
• Licht van gewicht
• 10 jaar garantie
Toepassingen:
• Perslucht
• Vacuüm
• Industriële/inert gassen (bijv. Argon, Stikstof, Kooldioxide)
Maximale bedrijfdruk:
• 1/2” tot 4”: 232psi (16 bar) wanneer het systeem wordt bediend tussen -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” tot 8”: 188psi (13 bar) wanneer het systeem wordt bediend tussen -4 to +140 F (-20 to + 60 C)
Maximale bedrijfstemperatuur:
• 185°F wanneer het systeem wordt bediend bij 101psi of lager
• 158°F wanneer het systeem wordt bediend bij 145psi of lager
• 140°F wanneer het systeem wordt bediend bij 188psi of lager
• 115°F wanneer het systeem wordt bediend bij 232psi of lager (1/2" tot 4" Alleen)
Toepassing: Perslucht, vacuüm, industrieel gas, inert gas
Montagetijd: 0,17
Materiaal behuizing: Technisch polymeer, behandeld aluminium
Merk: Parker, Transair
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 1/2, 16,5
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: R 1/4
Aansluiting 2 type: mannelijke BSPT
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): 1/4
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht, industrieel gas
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F tot +113 °F)/16 bar (-20 °C tot 45 °C) tot 100 mm
188 PSI (-4° tot +140°F)/13 bar (-20°C tot 60°C) tot 168 mm
101 PSI (-4° tot +185°F)/7 bar (-20°C tot 85°C) tot 168 mm
Voor Canada, raadpleeg https://www.parker.com/ca
Maximale bedrijfstemperatuur: 185, 85
Minimale bedrijfstemperatuur: -4, -20
Buitendiameter buis 2 (inch): N.v.t.
Buitendiameter buis 2 (mm): N.v.t.
Buitendiameter buis (inch): 1/2
Buitendiameter buis (mm): 16,5
Producttype: Boutverbinding
Productstijl: Mannelijke BSPT
Producttype: Persluchtleidingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Recht
Siliconenvrij: Ja
Voldoet aan specificaties: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (luchtkwaliteit), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 0,03, 1
Gewicht: 0,22, 0,1
Montagetijd: 0,17
Materiaal behuizing: Technisch polymeer, behandeld aluminium
Merk: Parker, Transair
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 1/2, 16,5
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: R 1/4
Aansluiting 2 type: mannelijke BSPT
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): 1/4
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht, industrieel gas
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F tot +113 °F)/16 bar (-20 °C tot 45 °C) tot 100 mm
188 PSI (-4° tot +140°F)/13 bar (-20°C tot 60°C) tot 168 mm
101 PSI (-4° tot +185°F)/7 bar (-20°C tot 85°C) tot 168 mm
Voor Canada, raadpleeg https://www.parker.com/ca
Maximale bedrijfstemperatuur: 185, 85
Minimale bedrijfstemperatuur: -4, -20
Buitendiameter buis 2 (inch): N.v.t.
Buitendiameter buis 2 (mm): N.v.t.
Buitendiameter buis (inch): 1/2
Buitendiameter buis (mm): 16,5
Producttype: Boutverbinding
Productstijl: Mannelijke BSPT
Producttype: Persluchtleidingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Recht
Siliconenvrij: Ja
Voldoet aan specificaties: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (luchtkwaliteit), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 0,03, 1
Gewicht: 0,22, 0,1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyamide met glasvezel (behuizing); roestvrij staal (klemring); nbr (o-ring); behandeld messing (draad) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 16,5 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes