FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G1/4-8 186289

Insteekkoppeling QSRL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSRL-G1/4-8
Rubix:06145095
Fabrikant:186289
EAN:4052568076108
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G1/4-8 186289

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G1/4-8 186289


L-insteekschroefkoppeling (roterend) QSRL-G1/4-8 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x29x45 mm
Logistiek gewicht31,62 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
21,61 excl. BTW
/ stuk
26,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden