LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 8MMX3/8"BSPT RVS 3889 08 17

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3889 08 17
Rubix:A0584522
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 8MMX3/8"BSPT RVS 3889 08 17

Technische samenvatting

Materiaalrvs 316l
Typelegris inschroefkoppeling 90° 8 mm x 3/8' bspt rvs 316l (lf3800) 3889 08 17
Diameter schroefdraad (inch)0,375 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 8MMX3/8"BSPT RVS 3889 08 17


Rapid-fit connection
Legris inschroefkoppeling 90 8mmx3/8"bspt rvs 3889 08 17

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaalrvs 316l
Typelegris inschroefkoppeling 90° 8 mm x 3/8' bspt rvs 316l (lf3800) 3889 08 17
Diameter schroefdraad (inch)0,375 ''
Maximumtemperatuur150 °C
Nominale druk30 bar
Druk30 bar
Serielf3800
Buitendiameter buis8 mm
Maximale bedrijfsdruk30 bar
Aangepaste tariefcode73079980
12.978,00 excl. BTW
/ 200 stuks
15.703,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen