EO STALEN INSTELBARE KOPPELING EW22LOMDCF
Parker Hannifin Elleboogverbinding met kegel EO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:EW22LOMDCF
Rubix:28099981
Fabrikant:EW22LOMDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | cr-vrij verzinkt staal. |
|---|---|
| Type | ff zwenkbare elleboog lichte serie. |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,18 '' |
Documenten
Productdetails : EO STALEN INSTELBARE KOPPELING EW22LOMDCF
Elleboogverbinding met kegel
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | cr-vrij verzinkt staal. |
| Type | ff zwenkbare elleboog lichte serie. |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,18 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Nominale druk | 160 bar |
| Druk | 250 bar |
| Serie | eo light |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,41 excl. BTW
/ stuk
€ 33,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen