ABA SLANGKLEM NOVA - 9 MM D. 11X17 - 004 RVS

Slangklemmen Nova SMS W4

Zie technische informatie

Referenties

ABA:3440017
Rubix:27207535
Fabrikant:3440017
EAN:7391458848317
ABA SLANGKLEM NOVA - 9 MM D. 11X17 - 004 RVS

Technische samenvatting

Typeaba slangklem nova - 9 mm d. 11x17 - 004 rvs
Zie alle specificaties

Productdetails : ABA SLANGKLEM NOVA - 9 MM D. 11X17 - 004 RVS


ABA Nova is een flexibele klem en bij kleinere slangdiameters de beste keuze. De bandbreedte is 9. Materiaal: RVS 304 materiaalcode: W4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Typeaba slangklem nova - 9 mm d. 11x17 - 004 rvs
€ 225,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 272,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden