Referenties
ABA:42A0312
Rubix:27200212
Fabrikant:0975 8112 022
EAN:4043171907668

Productdetails : ABA LEIDINGKLEM 312-22 MM GVZ
Leidingklem, voor veilige, trillingsdempende ophanging van leidingen, kabels, kabelgroepen, slangen , etc. Thermisch verzinkte band met EPDM rubberprofiel- hoge bestendigheid tegen water, slijtage, temperatuurverschillen en veroudering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | 312 |
| Klemdiameter | 22,2 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,28 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 93,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
