PARI SLANGKLEM RVS TYPE 160 1A-2-DLG 152-164 MM/20 X 1
Type Ia, 2 delen, roestvrij staal 1.4301 (AISI 304)
Zie technische informatieReferenties
Teguma:V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 160
Rubix:27220302
Fabrikant:6180152164
EAN:4030477036086

Productdetails : PARI SLANGKLEM RVS TYPE 160 1A-2-DLG 152-164 MM/20 X 1
Teguma roestvrijstalen bandklemmen V2A. Pa-Ri systeem. Type Ia, 2 delen. Roestvrij staal 1.4301 AISI 304.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Type | soort ia |
| Klemdiameter | 160 mm |
| Klembereik, minimaal | 152 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 164 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,95 excl. BTW
/ stuk
€ 41,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
