PARI SLANGKLEM TYPE 90 1-DLG 85-92 MM/20 X 1
I type, 1 deel, gegalvaniseerde versie
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 90
Rubix:27220290
Fabrikant:6100085092
EAN:4030477033399

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 90 1-DLG 85-92 MM/20 X 1
Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. I type, 1 deel, gegalvaniseerde versie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Type | type i |
| Klemdiameter | 90 mm |
| Klembereik, minimaal | 84 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
