Referenties
Brady:316447
Rubix:A0944738
Fabrikant:316447
EAN:0888434537541


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - lucht |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 115X90 UITLAAT
Brady leidingmerker 115x90 uitlaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - lucht |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 90 mm |
| Breedte | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen