Referenties
Rubix:05276973
Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBZ3-10
▪ Leidingmodule serie
▪ Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
▪ Buis buitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Mannelijke draad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Vrouwendraad: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
▪ Buis buitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Mannelijke draad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Vrouwendraad: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Piping module series
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
•Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Body Size: Body Size 3
Port Size Applicable Tube: Ø10
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
•Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Body Size: Body Size 3
Port Size Applicable Tube: Ø10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 92,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen