MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM 883914
Insteekkoppeling, schotdoorvoer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840682
Mecaline:883914
Rubix:06859818
EAN:3660338373145

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM 883914
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 39,5 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden