Referenties
SMC:KBN4
Rubix:05276954
Fabrikant:KBN4

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | push-to-connect for 1/4' (ø6,4 mm) tube od |
|---|---|
| Materiaal | pbt |
Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBN4
De KB-serie leidingmodules heeft distributie vereenvoudigd door gebruik van one-touch-koppelingen. Een vergrendelingssysteem maakt het gebruik van gereedschap overbodig voor de installatie van one-touch-koppelingen en maakt het leidingwerk efficiënter. De universele constructie maakt het mogelijk de luchtuitgangsrichting te wijzigen nadat de aansluitingen zijn voltooid.
•Leidingsmodule (nippel)
•Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
•Bodymaat: 1, 2, 3, 4
Bodymaat: Bodymaat 4
•Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
•Bodymaat: 1, 2, 3, 4
Bodymaat: Bodymaat 4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-to-connect for 1/4' (ø6,4 mm) tube od |
| Materiaal | pbt |
| Lengte | 46,8 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | push-to-connect for 1/4' (ø6,4 mm) tube od |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Type vloeistof | lucht, water |
| Buitendiameter buis metrisch | 6,4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen