MECALINE INSTANT PLUG 10 - 853207

Insteek plug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853207
Rubix:06261006
EAN:3660338093722
MECALINE INSTANT PLUG 10 - 853207

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT PLUG 10 - 853207


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 110
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte42 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
€ 0,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden