Referenties
Festo:NPQM-D-Q4-S8
Rubix:06150524
Fabrikant:558766
EAN:4052568055059

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | push-in quick coupling for ø4 mm tube (tube connection) |
|---|---|
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing (verchroomd messing / nikkelgeplateerd messing) |
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q4-S8-P10 558766
Push-in-connector NPQM-D-Q4-S8-P10 558766
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in quick coupling for ø4 mm tube (tube connection) |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing (verchroomd messing / nikkelgeplateerd messing) |
| Lengte | 33,5 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | push-in sleeve / nipple for ø8 mm tube (tube connection) |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Type vloeistof | perslucht (conform iso 8573-1:2010) |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen