TEGERA HANDSCHOEN 113 MT 10

Leren handschoen TEGERA 113

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tegera:113-10
Rubix:A0612485
EAN:7392626011304
TEGERA HANDSCHOEN 113 MT 10
Technische samenvatting
Maat10
Coating van de handschoenenleer
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 113 MT 10


De TEGERA® 113 handschoen is ontworpen om een uitstekende precisie te bieden bij fijn assemblagewerk en lichte manipulatie. De constructie van volnerf varkensleer bij de palm en katoen bij de bovenzijde garandeert een goed evenwicht tussen soepelheid, weerstand en comfort. Deze handschoen is niet-gevoerd en biedt een extreem goede vingertopgevoeligheid, wat ideaal is voor precisiewerk. Hij is voorzien van gerichte versterkingen op de wijsvinger en vingertoppen, wat de levensduur verlengt en de bescherming in de meest blootgestelde gebieden verbetert. Het robuuste ontwerp voorkomt effectief veelvoorkomende gevaren, zoals letsel door schuren, schaafwonden, blaren of scheuren, en zorgt tegelijkertijd voor een hoog comfortniveau bij langdurig gebruik.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf varkensleer.
- Materiaal bovenhand: katoen.
- Voering: niet-gevoerd.
- Lengte: 235-275 mm.
- Kleur: blauw, zwart, grijs, wit.

Normen:
Deze TEGERA® 113 handschoen voldoet aan de normen EN 407, EN 388 +A1 en EN ISO 21420:
- EN 407 (X1XXXX) garandeert weerstand tegen contacthitte tot 100 °C;
- EN 388 +A1 (2111X) meet de weerstand tegen schuren (2/4), snijden (1/4), scheuren (1/4) en perforaties (1/4);
- EN ISO 21420 bevestigt de naleving van de algemene eisen voor ergonomie, veiligheid en comfort van veiligheidshandschoenen.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Leather glove, unlined, mil full grain pigskin, cotton, Cat. II, reinforced index finger, reinforced fingertips, for fine assembly work

Sterke punten

- Uitstekende beweeglijkheid dankzij de niet-gevoerde constructie en zachte materialen;
- Goede bescherming tegen schuren, blaren, schaafwonden en krassen;
- Bestand tegen contacthitte tot 100 °C;
- Versterkte wijsvinger en vingertoppen voor extra duurzaamheid;
- Ontworpen voor precisiewerkzaamheden en lichte manipulaties.

Toepassingen

De TEGERA® 113 handschoen is ontworpen voor precisiewerk en manipulatie in droge en soms vuile omgevingen. Hij is ideaal voor fijne assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, constructie, engineering, transportwerkzaamheden, magazijnwerk, werk op de luchthaven, werk in de houtindustrie, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie en de auto-industrie. Door de veelzijdigheid is dit product een verstandige keuze voor alle taken die betrouwbare bescherming en een goede grip vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat10
Coating van de handschoenenleer
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalleer
Verpakking12
Kleurzwart
Materiaalleer/katoen/natuurlijke latex
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,80 excl. BTW
/ 12 paar
103,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Select varianten (5)