TEGERA HANDSCHOEN 117 MT 10

Leren handschoen TEGERA 117

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:117-10
Rubix:A0612452
EAN:7392626010642
TEGERA HANDSCHOEN 117 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Isolatiewaarde (EN 511)01x
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 117 MT 10


De TEGERA® 117 handschoen is een hoogwaardige leren handschoen, ontworpen om uitstekende bescherming en isolatie tegen kou te bieden dankzij de binnenvoering en de sluiting rond de pols. Gemaakt van hoogwaardig geitenleer, biedt deze handschoen een uitstekende behendigheid en bescherming tegen slijtage. De elastische rug van polyester zorgt voor een perfecte pasvorm.

Kenmerken:
De TEGERA® 117 handschoen onderscheidt zich door zijn robuuste en comfortabele ontwerp, ideaal voor koude omgevingen, zelfs buitenshuis. Hij voorkomt schuurwonden, blaren, schaafwonden, snijwonden, contact met stof en kou. De palm is gemaakt van geitenleer van topkwaliteit, wat flexibiliteit biedt. De fleecevoering aan de binnenkant zorgt voor een hoog thermisch comfort, terwijl de klittenbandsluiting aan de pols de handschoen afsluit om warmte vast te houden en wind en kou buiten te houden. De elastische polyester rug past zich aan voor een comfortabele en nauwsluitende pasvorm, terwijl de vingers en duim versterkt zijn voor een betere duurzaamheid.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: Volnerf geitenleer van topkwaliteit
- Materiaal bovenhand: Polyester
- Voeringstof: fleece
- Sluitmethode: klittenband
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 230-285 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs, Wit
- Verpakking: 12 per bundel, 60 per doos

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN511, wat een contactkoudebescherming van niveau 1 garandeert. Daarnaast voldoet hij aan de EN 388-norm met een classificatie van 2011, die de weerstand tegen slijtage (2/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4) certificeert.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in het vervaardigen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- en werkschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Excellent cold-insulating quality leather glove for versatile work.

Sterke punten

- Uitstekende bescherming tegen kou, ideaal voor buitentoepassingen of koude omgevingen;
- Hoogwaardig geitenleer voor een lange levensduur en optimale behendigheid;
- Fleecevoering voor hoog thermisch comfort;
- Elastische polyester rug voor een nauwkeurige en comfortabele pasvorm;
- Versterkte vingers en duim voor een betere slijtvastheid;
- Klittenbandsluiting voor effectieve bescherming tegen wind en kou.

Toepassingen

De TEGERA® 117 handschoen is geschikt voor een breed scala aan werkzaamheden in koude omgevingen, zoals landbouw, bosbouw, tuinieren en bouwactiviteiten. Hij is ook geschikt voor lichte werkzaamheden, reparaties en werk in de houtindustrie. Deze handschoen is perfect voor gebruik het hele jaar door, en wordt met name aanbevolen voor buitenomgevingen en situaties waarin kou een belangrijke factor is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat10
Isolatiewaarde (EN 511)01x
Hoofdmateriaalpolyester
Coating van de handschoenenzonder
Kleurgrijs
Materiaalpolyester / volnerfleer / nylon / natuurlatex
Land van oorsprongCN
€ 15,30 excl. BTW
/ paar
€ 18,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat