Referenties
KCL:691-7
Rubix:22421705
Fabrikant:069107142X
EAN:4008198769170






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN ICE-GRIP 691 MT 7
Polyamide handschoen, handpalm van PVC, ruw oppervlak. Geweven materiaal voor de pols. Thinsulate® voering.
Sterke punten
Koudebestendig tot - 50 °C conform EN 511, warme Thinsulate® voering, zeer comfortabel, goede mechanische weerstand, zeer duurzaam.
Toepassingen
Transport en logistiek, assemblagewerkzaamheden in de buitenlucht, bouw van steigers, wegenbouw, scheepswerven, gekoelde magazijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Maat | 7 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 12x |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Lengte | 280 mm |
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyamide met thinsulate voering. |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,70 excl. BTW
/ 10 paar
€ 198,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen