TEGERA HANDSCHOEN 874 MT 10
Synthetische handschoen TEGERA 874
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:874-10
Rubix:A0613034
EAN:7392626054943




Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 874 MT 10
De Ejendals TEGERA® 874 handschoen combineert soepelheid en precisie voor assemblagewerk en lichte handling. Dankzij de 15 gg-breitechniek en de nitrielschuim gecoate knokkels biedt hij een betrouwbare grip in zowel droge als vochtige omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 874 is een soepele synthetische handschoen, ontworpen om optimale vingertopgevoeligheid te bieden. De breitechniek van 15 steken per inch, met nylon en spandex, verhoogt het draagcomfort en vingergevoeligheid. De nitrilschuimcoating op de contactzones versterkt de mechanische weerstand, terwijl de handpalm met nitrilstippen de grip op diverse oppervlakken verbetert. Dit ontwerp voorkomt wegglijden en ondersteunt nauwkeurig werken bij montage- en controlehandelingen. Deze handschoen is bovendien OEKO-TEX® Standard 100-gecertificeerd, wat de afwezigheid van voor de huid schadelijke stoffen garandeert.
Specificaties:
• Stekenverhouding (gg): 15
• Voeringstof: nylon, spandex
• Dompelmateriaal: nitrilschuim, nitrilstippen
• Manchetmateriaal: textiel
• Gripontwerp: stippen
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Kleur: zwart
• Motoriek: niveau 5
Normen:
• Voldoet aan de norm EN 420 + A1 betreffende algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• Voldoet aan de norm EN 388 (4132X) die de prestaties ten aanzien van mechanische risico's definieert: slijtvastheid van niveau 4, snijweerstand van niveau 1 (snijtest met mes), scheurweerstand van niveau 3, perforatieweerstand van niveau 2
• OEKO-TEX® Standard 100-gecertificeerd, wat aantoont dat het product geen schadelijke stoffen bevat
• Risicocategorie Cat. II volgens de EU-richtlijn PBM 2016/425
• EU-typeonderzoekscertificaat nr. 0075/1203/162/01/20/0042
Kenmerken:
De TEGERA® 874 is een soepele synthetische handschoen, ontworpen om optimale vingertopgevoeligheid te bieden. De breitechniek van 15 steken per inch, met nylon en spandex, verhoogt het draagcomfort en vingergevoeligheid. De nitrilschuimcoating op de contactzones versterkt de mechanische weerstand, terwijl de handpalm met nitrilstippen de grip op diverse oppervlakken verbetert. Dit ontwerp voorkomt wegglijden en ondersteunt nauwkeurig werken bij montage- en controlehandelingen. Deze handschoen is bovendien OEKO-TEX® Standard 100-gecertificeerd, wat de afwezigheid van voor de huid schadelijke stoffen garandeert.
Specificaties:
• Stekenverhouding (gg): 15
• Voeringstof: nylon, spandex
• Dompelmateriaal: nitrilschuim, nitrilstippen
• Manchetmateriaal: textiel
• Gripontwerp: stippen
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Kleur: zwart
• Motoriek: niveau 5
Normen:
• Voldoet aan de norm EN 420 + A1 betreffende algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• Voldoet aan de norm EN 388 (4132X) die de prestaties ten aanzien van mechanische risico's definieert: slijtvastheid van niveau 4, snijweerstand van niveau 1 (snijtest met mes), scheurweerstand van niveau 3, perforatieweerstand van niveau 2
• OEKO-TEX® Standard 100-gecertificeerd, wat aantoont dat het product geen schadelijke stoffen bevat
• Risicocategorie Cat. II volgens de EU-richtlijn PBM 2016/425
• EU-typeonderzoekscertificaat nr. 0075/1203/162/01/20/0042
Flexible, soft synthetic glove for light weight work in dry and moist environments.
Sterke punten
• Veilige grip dankzij nitrilstippen, ook op vochtige oppervlakken
• Hoge soepelheid door fijn tricot van nylon en spandex
• Langdurig comfort door ademend textiel en laag gewicht
• Vermindert risico op slijtage en micro-snijwonden bij herhaald hanteren
• Hoge soepelheid door fijn tricot van nylon en spandex
• Langdurig comfort door ademend textiel en laag gewicht
• Vermindert risico op slijtage en micro-snijwonden bij herhaald hanteren
Toepassingen
Deze veiligheidshandschoen is geschikt voor lichte hanteringswerkzaamheden, assemblage en visuele controle waarbij een fijne tastgevoeligheid vereist is. Hij is inzetbaar in droge, vochtige of stoffige omgevingen, evenals in vervuilde werkomgevingen. Typische toepassingen zijn machinebediening, elektrische installatiewerkzaamheden, bouw, schilderwerk en vloerbewerking. Dit model wordt veel gebruikt in sectoren zoals mechanica en equipment, MRO (Maintenance, Repair & Operations), de auto-industrie, transport en logistiek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,64 excl. BTW
/ 12 paar
€ 64,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen