ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-920 MT 8

Rand 48920

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-920-8
Rubix:A0208163
Fabrikant:48920080
EAN:0076490436049
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-920 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-920 MT 8


De EDGE® 48-920 werkhandschoenen van Ansell bieden een betrouwbare oplossing voor lichte industriële toepassingen waarbij olie- en schuurweerstand vereist zijn. Deze handschoenen combineren uitstekende grip met comfort, duurzaamheid en prestaties.

Kenmerken:
De EDGE® 48-920 handschoenen onderscheiden zich door hun nitrilcoating (NBR), die zorgt voor uitstekende weerstand tegen olie en slijtage, terwijl een stevige grip wordt gegarandeerd, zelfs in olieachtige omstandigheden. De naadloze voering verhoogt het draagcomfort en vermindert irritaties, terwijl de elastische gebreide pols zorgt voor een veilige pasvorm en extra bescherming. Deze werkhandschoenen zijn bovendien ontworpen om licht geoliede onderdelen te hanteren, wat ze ideaal maakt voor veeleisende omgevingen.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voeringmateriaal: Polyester
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: 12 paar/zak, 12 zakken/karton
- Wastemperatuur: 40 °C

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 4121A, wat staat voor hun weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4). Hun snijweerstand volgens ISO EN 13997 is klasse A. Deze handschoenen zijn ook geschikt voor contact met levensmiddelen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Rendabele oplossing voor lichtgewicht toepassingen die een uitstekende grip en sterke olieafstoting vereisen.

Sterke punten

- Uitstekende olie- en schuurweerstand;
- Zeer effectieve grip in olieachtige omgevingen voor veilige hantering;
- Comfortabel dankzij de naadloze voering;
- Elastische gebreide pols voor een perfecte pasvorm en betere bescherming.

Toepassingen

De EDGE® 48-920 handschoenen zijn ideaal voor activiteiten zoals assemblage van onderdelen, onderhoud en reparatie, en kwaliteitscontrole. Ze zijn perfect geschikt voor diverse sectoren, zoals de auto-industrie, bouw, metaalbewerking en de productie van industrieel materieel. Deze handschoenen zijn ontworpen voor het hanteren van kleine en middelgrote onderdelen die licht geolied zijn of met smeermiddelen zijn behandeld, terwijl ze een optimale hygiëne garanderen voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Gebruiksomgevingvet of vettig
Verpakking12 paar zak
Kleurgrijs
Materiaalpolyester (voering)
€ 381,60 excl. BTW
/ 144 paar
€ 461,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat