LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 32MM (PER ROL 50M)
Levensmiddelenslang LUISIANA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911020-32X39,2
Rubix:27091642
Fabrikant:9110200320000

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 32MM (PER ROL 50M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1,1/4 '' |
| Buitendiameter (inch) | 1,9/16 '' |
| Lengte | 50 m |
| Buitendiameter | 39,2 mm |
| Dikte materiaal | 3,6 mm |
| Boogradius | 7,7 mm |
| Materiaal | pvc |
| Druk niet-barsten | 21 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 485,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 587,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
