ZUIG/PERSSLANG ARMORVIN HNP D.12MM (PER ROL 60M)
Zuig/persslang ARMORVIN HNP
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913030-12X18
Rubix:27092466

Productdetails : ZUIG/PERSSLANG ARMORVIN HNP D.12MM (PER ROL 60M)
Zachte PVC zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal geschikt voor vloeibare levensmiddelen. Zware uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 65 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1/2 '' |
| Buitendiameter (inch) | 1 ??/16 '' |
| Lengte | 60 m |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Dikte materiaal | 3 mm |
| Boogradius | 7 mm |
| Materiaal | pvc/staal |
| Druk niet-barsten | 24 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,60 excl. BTW
/ 60 meters
€ 469,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
