LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 80MM (PER ROL 25M)
Levensmiddelenslang LUISIANA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911020-80X90,6
Rubix:27091682

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 80MM (PER ROL 25M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 3,1/8 '' |
| Buitendiameter (inch) | 3,9/16 '' |
| Lengte | 25 m |
| Buitendiameter | 90,6 mm |
| Dikte materiaal | 5,5 mm |
| Boogradius | 10,5 mm |
| Materiaal | pvc |
| Druk niet-barsten | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 816,25 excl. BTW
/ 25 meters
€ 987,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
