LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 150MM (PER ROL 25M)
Levensmiddelenslang LUISIANA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911020-150X164,4
Rubix:27091622

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 150MM (PER ROL 25M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 5,7/8 '' |
| Buitendiameter (inch) | 6,1/2 '' |
| Lengte | 25 m |
| Buitendiameter | 164,4 mm |
| Dikte materiaal | 7,2 mm |
| Boogradius | 14 mm |
| Materiaal | pvc |
| Druk niet-barsten | 9 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.147,50 excl. BTW
/ 25 meters
€ 2.598,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
