ZUIG/PERSSLANG VACUPRESS CRISTAL D. 60MM (PER ROL 30M)
Zuig/persslang CRISTAL
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913844-60X74
Rubix:27092802

Productdetails : ZUIG/PERSSLANG VACUPRESS CRISTAL D. 60MM (PER ROL 30M)
Twee-laags PVC zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal en polyester inlage, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 65 °C |
| Binnendiameter (inch) | 2,3/8 '' |
| Buitendiameter (inch) | 2,15/16 '' |
| Lengte | 30 m |
| Buitendiameter | 74 mm |
| Dikte materiaal | 7 mm |
| Boogradius | 11 mm |
| Materiaal | pvc/staal/polyester |
| Druk niet-barsten | 36 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.602,60 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.939,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
