FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
LINEAIRE AANDRIJVING
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
Rubix:A0717725
Fabrikant:8172150
EAN:4052568610401

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 125 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | festo lin. aandrijving dfpc-125-125-d-v4ex4-40e-17s-m16p-w2 |
Productdetails : FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
DFPC-125-125-D-V4EX4-40& LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | festo lin. aandrijving dfpc-125-125-d-v4ex4-40e-17s-m16p-w2 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 125 mm |
| Materiaal | gegraveerd/hooggelegeerd roestvast staal (zuigerstang); glad geanodiseerd aluminiumlegering (cilinderhuis); nbr (statische afdichtingen); tpe-u(pu) (wisser afdichting) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,78 excl. BTW
/ stuk
€ 436,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen