Referenties
SMC:CDJ2D10-30Z-A
Rubix:05293023

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 10 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDJ2D10-30Z-A
Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
C(D)J2-Z, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x117x17 mm |
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,52 excl. BTW
/ stuk
€ 41,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen