FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2

LINEAIRE AANDRIJVING

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
Rubix:A0717719
Fabrikant:8172157
EAN:4052568610463
FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2

Technische samenvatting

Diameter zuiger250 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Typefesto lin. aandrijving dfpc-250-400-d-v4ex4-3e-45s-m24p-w2
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2


DFPC-250-400-D-V4EX4-3E& LIN. AANDR.KIT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger250 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Typefesto lin. aandrijving dfpc-250-400-d-v4ex4-3e-45s-m24p-w2
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Diameter cilinderboring250 mm
Materiaalhigh-alloy stainless steel (piston rod/pistonstang); smooth-anodised wrought aluminium alloy (cylinder barrel/cilinderbuis); tpe-u(pu) (piston rod wiper/afdichtingswisser); nbr (static seals/statische afdichtingen)
2.495,63 excl. BTW
/ stuk
3.019,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen