Referenties
Festo:DGC-18-G
Rubix:A0608089
Fabrikant:660031(DGC-18-G)

Technische samenvatting
| Type | lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 18 mm |
| Slag van de Cilinder | 3000 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SLIDE MODULE DGC-18-G 660031
Positioneringsaandrijving met excentrisch afdichtingssysteem voor vrijwel lekvrije lange slagen zonder beperkingen.
Sterke punten
•Basisontwerp, glij- of kogellagergeleiding, geleidingsas zonder actuator
Alle instellingen toegankelijk vanaf één zijde
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Duurzame werking dankzij minder lekkage op afdichtingspunten
Alle instellingen toegankelijk vanaf één zijde
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Duurzame werking dankzij minder lekkage op afdichtingspunten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 18 mm |
| Slag van de Cilinder | 3000 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Lengte | 3150 mm |
| Verbinding | m5 |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,95 excl. BTW
/ stuk
€ 104,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen