FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-45-800-10P 8061490

Lineaire actuator met kogelomloopspindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ELGC-BS-KF-45-800-10P
Rubix:05112647
Fabrikant:8061490
EAN:4052568295790
FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-45-800-10P 8061490

Technische samenvatting

Typeelektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-45-800-10P 8061490


Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.

Sterke punten

Optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
747,44 excl. BTW
/ stuk
904,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen