SMC RVS CILINDER CDG5EN40TFSR-50

Lineaire actuatoren CG5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5EN40TFSR-50
Rubix:05292931
SMC RVS CILINDER CDG5EN40TFSR-50

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typedubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EN40TFSR-50


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
C(D)G5-S, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Single Rod

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typedubbelwerkend
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
129,49 excl. BTW
/ stuk
156,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen