SMC CILINDER CDM2B20-75Z

Lineaire actuatoren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDM2B20-75Z
Rubix:A0148973
EAN:3618035863445
SMC CILINDER CDM2B20-75Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDM2B20-75Z


De serie CJP2 is verkrijgbaar in vier boringmaten, waaronder een kleine, maar krachtige boringmaat van 4 mm, waardoor dit de kleinste dubbelwerkende pencilinder op de markt is. Boringmaten van 6, 10 en 16 mm completeren het assortiment. Alle cilinders hebben een geëxtrudeerde aluminium behuizing, waardoor ze niet alleen compact, maar ook extreem licht zijn. De serie CJP2 is geschikt voor automatische schakelaars en andere opties zijn onder meer rubberen stootkussens en op bestelling gemaakte modellen, waaronder zowel hitte- als koudebestendige types. Bevestigingsmogelijkheden zijn onder meer basis/paneel, flens, voet, gaffel en draaitap.
C(D)M2-Z, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Sterke punten

•Dubbelwerkende enkele stang zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x191x30 mm
Logistiek gewicht204 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCN
55,35 excl. BTW
/ stuk
66,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen