Referenties
SMC:CDM2B32-150Z
Rubix:05260735
Fabrikant:CDM2B32-150Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM2B32-150Z
De serie CJP2 is verkrijgbaar in vier boringmaten, waaronder een kleine, maar krachtige boringmaat van 4 mm, waardoor dit de kleinste dubbelwerkende pencilinder op de markt is. Boringmaten van 6, 10 en 16 mm completeren het assortiment. Alle cilinders hebben een geëxtrudeerde aluminium behuizing, waardoor ze niet alleen compact, maar ook extreem licht zijn. De serie CJP2 is geschikt voor automatische schakelaars en andere opties zijn onder meer rubberen stootkussens en op bestelling gemaakte modellen, waaronder zowel hitte- als koudebestendige types. Bevestigingsmogelijkheden zijn onder meer basis/paneel, flens, voet, gaffel en draaitap.
C(D)M2-Z, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Sterke punten
•Dubbelwerkende enkele stang zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x272x37 mm |
| Logistiek gewicht | 521 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,97 excl. BTW
/ stuk
€ 83,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen