Referenties
NSK:NAH-20-ANZ
Rubix:03307186



Documenten
Productdetails : NSK NAH 20 ANZ LOOPWAGEN
NSK's standaard lineaire geleiderreeks, NH and NS series, bereikt een aanzienlijke toename van de duurzaamheid, voldoet aan de eisen van elke industrie met zijn veelzijdige prestaties en voldoet aan internationale standaardafmetingen.
Sterke punten
•Lange levensduur
Hoge snelheid
Breed assortiment
Hoge snelheid
Breed assortiment
Toepassingen
Gereedschapsmachines;apparatuur voor de fabricage van halfgeleiders;algemene industriële apparatuur;medische apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | 30 µm |
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 69,8 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Materiaal | speciaal hoog-koolstofstaal |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes