Referenties
INA:KWLT15-A-G3-V1
Rubix:A0958666
Fabrikant:303718005024010
EAN:4064328781528





Productdetails : INA KWLT15-A-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 47 mm |
| Lengte | 62 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,04 excl. BTW
/ stuk
€ 170,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
