Referenties
INA:KWVE45-B-V0-G4
Rubix:03148627
Fabrikant:0180750610150

Productdetails : INA KWVE 45 B V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 146,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,44 excl. BTW
/ stuk
€ 270,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
