Referenties
INA:KGBO20-PP-AS
Rubix:03150094
Fabrikant:0015663340000
EAN:4012802048049

Productdetails : INA KGBO 20 PP/AS KOGELBUSUNIT OPEN
Lineaire kogellagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Serie | kgbo. -pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,89 excl. BTW
/ stuk
€ 198,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen