Referenties
INA:KTSO20-PP-AS
Rubix:03145940
Fabrikant:0067968690000
EAN:4012802051841

Productdetails : INA KTSO 20 PP/AS ASGELEIDING
KTSO20-PP-AS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte | 96 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Serie | ktso..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,46 excl. BTW
/ stuk
€ 378,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen