INA KGBAS 12 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Lineaire kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBAS12-PP-AS
Rubix:03145546
EAN:4054362438243

Documenten
Productdetails : INA KGBAS 12 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Lineaire kogellagereenheid KGBAS..PP-AS, verstelbaar, afgedicht, ingevet, nagesmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Hoogte | 34 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | aluminiumbehuizing; lagerstaal |
| Belasting stat. C | 445 N |
| Belasting dyn. C0 | 600 N |
| Serie | kgbas |
| Versteltype | door instelschroef (verstelbaar) |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,79 excl. BTW
/ stuk
€ 181,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen