Referenties
INA:KGBO12-PP-AS
Rubix:03150090
Fabrikant:0017188860000
EAN:4012802048025

Productdetails : INA KGBO 12 PP/AS KOGELBUSUNIT OPEN
Lineaire kogellagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84,8 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Hoogte | 52 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Serie | kgbo. -pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,07 excl. BTW
/ stuk
€ 187,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
