EWELLIX LUND 30-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN
Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUND
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LUND 30-2LS
Rubix:03094655
EAN:7316577656759



Documenten
Productdetails : EWELLIX LUND 30-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Enkele eenheid, met 2 afdichtingen, zelf uitlijnend, gesloten ontwerp, hersmeerbaar
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 830 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 500x500x740 mm |
| Gewicht verpakking | 982 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Hoogte | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 3250 N |
| Belasting dyn. C0 | 4650 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,96 excl. BTW
/ stuk
€ 225,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
