INA KWVE 35 B NL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Linear Guide Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-NL-V1-G4
Rubix:03146654
Fabrikant:0200410120250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B NL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2308 g |
| Breedte | 145 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,20 excl. BTW
/ stuk
€ 268,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
