Referenties
INA:KWLT35-ESC-G3-V0
Rubix:A0958635
Fabrikant:303718730014010
EAN:4064328818736





Productdetails : INA KWLT35-ESC-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 88,4 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,13 excl. BTW
/ stuk
€ 236,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
