Referenties
INA:KWVE25-B-H-V2-G3
Rubix:03146392
Fabrikant:0114018850340
EAN:4054362983965





Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 83,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,79 excl. BTW
/ stuk
€ 166,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen