SMC COMPACT CILINDER CDQ2A63TF-200DCZ

Lineare Actuatoren CQ2-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A63TF-200DCZ
Rubix:05262664
Fabrikant:00789393
EAN:3618035836708
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A63TF-200DCZ

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A63TF-200DCZ


Compactcilinder, Dubbelwerkend Enkele Zuigerstang, Lange Slag, Groef voor Naderingschakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2410 g
Typecq2-z
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCZ
141,46 excl. BTW
/ stuk
171,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen