SMC COMPACT CILINDER CDQ2B160-50DCZ

Lineare Actuatoren CQ2-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B160-50DCZ
Rubix:05291646
Fabrikant:CDQ2B160-50DCZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B160-50DCZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B160-50DCZ


Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring, Groef voor Naderingschakelaar
•Compact, double acting, single rod, large bore
•Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200
•Standard stroke range (mm): 10 to 300
•Port threads: Rc, NPT, G
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: D (Built-in)
Bore Size: Ø160 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 50
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Fluororubber Seal: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)178x188x158 mm
Logistiek gewicht10510 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 376,24 excl. BTW
/ stuk
€ 455,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen