FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-40-10-PPS-A 574031

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-40-10-PPS-A
Rubix:05123304
Fabrikant:574031
EAN:4052568221546
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-40-10-PPS-A 574031

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-40-10-PPS-A 574031


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht468 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
135,26 excl. BTW
/ stuk
163,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen