SMC COMPACT CILINDER CDQ2WA32TF-30DMZ
Lineare Actuatoren CQ2-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDQ2WA32TF-30DMZ
Rubix:A0129244
Fabrikant:00794520



Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2WA32TF-30DMZ
Compactcilinder, Dubbelwerkend Dubbele Zuigerstang, Groef voor Naderingschakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,36 excl. BTW
/ stuk
€ 80,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen