Referenties
SMC:CDQSB20-5DCM
Rubix:05264953
Fabrikant:CDQSB20-5DCM

Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQSB20-5DCM
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
C(D)QS, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x53x36 mm |
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Type | cqs |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,89 excl. BTW
/ stuk
€ 39,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen