Referenties
SMC:CDQSWB20-35DC
Rubix:05265047
Fabrikant:CDQSWB20-35DC

Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQSWB20-35DC
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang
C(D)QSW, Compact Cylinder, Double Acting, Double Rod
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 222 g |
| Type | cqs |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,41 excl. BTW
/ stuk
€ 70,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen